Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, radial, 1 mH, 150 mA, 07P-102J-51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, radial, 1 mH, 150 mA, 07P-102J-51
Entstördrossel, radial, 1 mH, 150 mA, 07P-102J-51
Entstördrossel, radial, 1 mH, 150 mA, 07P-102J-51
Entstördrossel, radial, 1 mH, 150 mA, 07P-102J-51
Artikel-Nr.:
     4502-74D3804
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     07P-102J-51
EAN/GTIN:
     4099889010923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Entstördrossel, 07P-102J-51, FASTRON Die 07P-102J-51 ist eine Induktivität, ein passives elektronisches Bauteil, das elektrische Energie in Form von magnetischer Energie speichern kann. Features * Hohe Q * Hoher Strom * Hochspannung Anwendungen * DC-DC-Wandler * Digitaler Verstärker LPF * Signalfilterung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
radial
Gleichstrom:
150 mA
Gleichstromwiderstand:
5.4 Ω
Gütefaktor Q:
Q 100
Induktivität:
1 mH
Länge:
12.5 mm
Messfrequenz:
1.8 MHz
Sättigungsstrom:
150 mA
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Störschutzdrossel, Störschutzinduktivität, Funkentstördrossel, Funkentstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 350.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 350000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.