Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, radial, 100 µH, 900 mA, 07HCP-101K-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, radial, 100 µH, 900 mA, 07HCP-101K-50
Entstördrossel, radial, 100 µH, 900 mA, 07HCP-101K-50
Entstördrossel, radial, 100 µH, 900 mA, 07HCP-101K-50
Entstördrossel, radial, 100 µH, 900 mA, 07HCP-101K-50
Artikel-Nr.:
     4502-74D3720
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     07HCP-101K-50
EAN/GTIN:
     4099889010565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
drosselspule 100 μh
Entstördrossel, 07HCP-101K-50, FASTRON Die 07HCP-101K-50 ist eine Induktivität, ein passives elektronisches Bauteil, das elektrische Energie in Form von magnetischer Energie speichern kann. Features * Hohe Q * Hoher Strom * Hochspannung Anwendungen * DC-DC-Wandler * Digitaler Verstärker LPF * Signalfilterung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
radial
Gleichstrom:
900 mA
Gleichstromwiderstand:
190 mΩ
Induktivität:
100 µH
Länge:
10 mm
Messfrequenz:
1 kHz
Sättigungsstrom:
1.6 A
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Störschutzdrossel, Störschutzinduktivität, Funkentstördrossel, Funkentstörinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,43*
Lager 4502
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,47*
2 Tage
124
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,04*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 1,10*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,93*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.