Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, radial, 47 mH, 70 mA, 11PHC-473K-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, radial, 47 mH, 70 mA, 11PHC-473K-50
Entstördrossel, radial, 47 mH, 70 mA, 11PHC-473K-50
Entstördrossel, radial, 47 mH, 70 mA, 11PHC-473K-50
Entstördrossel, radial, 47 mH, 70 mA, 11PHC-473K-50
Artikel-Nr.:
     4502-74D3698
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     11PHC-473K-50
EAN/GTIN:
     4099889010428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
drosselspule 47mh
Entstördrossel, 11PHC-473K-50, FASTRON Die 11PHC-473K-50 ist eine Induktivität, ein passives elektronisches Bauteil, das elektrische Energie in Form von magnetischer Energie speichern kann. Features * Hohe Q * Hoher Strom * Hochspannung Anwendungen * DC-DC-Wandler * Digitaler Verstärker LPF * Signalfilterung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
radial
Gleichstrom:
70 mA
Gleichstromwiderstand:
97 Ω
Höhe:
15 mm
Induktivität:
47 mH
Messfrequenz:
20 kHz
Sättigungsstrom:
90 mA
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Störschutzdrossel, Störschutzinduktivität, Funkentstördrossel, Funkentstörinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,64*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 24,84*
€ 26,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.333,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.