Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, radial, 39 mH, 80 mA, 11PHC-393K-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, radial, 39 mH, 80 mA, 11PHC-393K-50
Entstördrossel, radial, 39 mH, 80 mA, 11PHC-393K-50
Entstördrossel, radial, 39 mH, 80 mA, 11PHC-393K-50
Entstördrossel, radial, 39 mH, 80 mA, 11PHC-393K-50
Artikel-Nr.:
     4502-74D3697
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     11PHC-393K-50
EAN/GTIN:
     4099889010411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Entstördrossel, 11PHC-393K-50, FASTRON Die 11PHC-393K-50 ist eine Induktivität, ein passives elektronisches Bauteil, das elektrische Energie in Form von magnetischer Energie speichern kann. Features * Hohe Q * Hoher Strom * Hochspannung Anwendungen * DC-DC-Wandler * Digitaler Verstärker LPF * Signalfilterung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
radial
Gleichstrom:
80 mA
Gleichstromwiderstand:
84 Ω
Höhe:
15 mm
Induktivität:
39 mH
Messfrequenz:
20 kHz
Sättigungsstrom:
0.12 A
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Störschutzdrossel, Störschutzinduktivität, Funkentstördrossel, Funkentstörinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,64*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 26,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.333,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.