Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, radial, 37 mH, 80 mA, 11PHC-373K-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, radial, 37 mH, 80 mA, 11PHC-373K-50
Entstördrossel, radial, 37 mH, 80 mA, 11PHC-373K-50
Entstördrossel, radial, 37 mH, 80 mA, 11PHC-373K-50
Entstördrossel, radial, 37 mH, 80 mA, 11PHC-373K-50
Artikel-Nr.:
     4502-74D3696
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     11PHC-373K-50
EAN/GTIN:
     4099889010404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Entstördrossel, 11PHC-373K-50, FASTRON Die 11PHC-373K-50 ist eine Induktivität, ein passives elektronisches Bauteil, das elektrische Energie in Form von magnetischer Energie speichern kann. Features * Hohe Q * Hoher Strom * Hochspannung Anwendungen * DC-DC-Wandler * Digitaler Verstärker LPF * Signalfilterung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
radial
Gleichstrom:
80 mA
Gleichstromwiderstand:
82 Ω
Höhe:
15 mm
Induktivität:
37 mH
Messfrequenz:
20 kHz
Sättigungsstrom:
0.11 A
Toleranz:
±10 %
Gewicht:
0.004 kg
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Störschutzdrossel, Störschutzinduktivität, Funkentstördrossel, Funkentstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,67*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.