Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, axial, 3 µH, 2 A, MISC-3R0M-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, axial, 3 µH, 2 A, MISC-3R0M-01
Entstördrossel, axial, 3 µH, 2 A, MISC-3R0M-01
Entstördrossel, axial, 3 µH, 2 A, MISC-3R0M-01
Entstördrossel, axial, 3 µH, 2 A, MISC-3R0M-01
Artikel-Nr.:
     4502-74D362
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     MISC-3R0M-01
EAN/GTIN:
     4099889010060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Entstördrossel, MISC-3R0M-01, FASTRON Die MISC-3R0M-01 ist eine Entstörspule, die empfindliche Geräte vor der von der Spule beim Abschalten erzeugten transienten Spannung (Gegen-EMK) schützt. Features * Hoher Nennstrom * Niedriger DC-Widerstand Anwendungen * RF-Blockierung, Filterung und Entkopplung * Unterhaltungsgeräte * Störungsunterdrückung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
axial
Gleichstrom:
2 A
Gleichstromwiderstand:
93 mΩ
Induktivität:
3 µH
Länge:
12 mm
Messfrequenz:
20 kHz
Sättigungsstrom:
2 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00091 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Störschutzdrossel, Störschutzinduktivität, Funkentstördrossel, Funkentstörinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,03*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.