Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, axial, 27 µH, 1 A, HBCC-270K-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, axial, 27 µH, 1 A, HBCC-270K-02
HF-Drossel, axial, 27 µH, 1 A, HBCC-270K-02
HF-Drossel, axial, 27 µH, 1 A, HBCC-270K-02
Artikel-Nr.:
     4502-74D3524
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     HBCC-270K-02
EAN/GTIN:
     4099889009767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
HF-Drossel, HBCC-270K-02, FASTRON Der HBCC-270K-02 ist ein bedrahteter Induktor, der ein Magnetfeld nutzt, das durch den Effekt von Spulen oder wicklungen eines leitenden Drahtes erzeugt wird. Es hält eine Ladung oder Energie nach einer bestimmten Zeit und kann diese Energiequelle auch dann beibehalten, wenn eine externe Versorgung entfernt wird. Features * Sehr großer Induktivitätsbereich * Hoher Q-Werts Anwendungen * Störungsunterdrückung * Entkopplung * RF-Blockierung und -Filterung * Kraftfahrzeugelektronik * Electronis Haushaltsgeräte * Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
axial
Gleichstrom:
1 A
Gleichstromwiderstand:
390 mΩ
Gütefaktor Q:
Q 40
Induktivität:
27 µH
Länge:
12.8 mm
Messfrequenz:
2.52 MHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00093 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
€ 5,90*
ab € 0,269*
€ 0,339*
Lager 4502
600
Frei Haus
ab € 156,92*
€ 156,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 94.164,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.