| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74D3496 Herst.-Nr.: HACC-270K-02 EAN/GTIN: 4099889009637 |
| | |
|
| | |
| Rolle mit 1200 Stück, HF-Drossel, HACC-270K-02, FASTRON Der HACC-270K-02 ist ein bedrahteter Induktor, der ein Magnetfeld nutzt, das durch den Effekt von Spulen oder wicklungen eines leitenden Drahtes erzeugt wird. Anwendungen * Störungsunterdrückung * Entkopplung * RF-Blockierung und -Filterung * Kraftfahrzeugelektronik * Electronis Haushaltsgeräte * Unterhaltungselektronik Weitere Informationen: | | Ausführung: | HF-Drossel | Bauform: | axial | Gleichstromwiderstand: | 0.42 Ω | Gütefaktor Q: | Q 35 | Induktivität: | 27 µH | Länge: | 9.2 mm | Messfrequenz: | 2.52 MHz | Toleranz: | ±10 % | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.0006 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente |
| | |
| |