Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 1812, 1.5 µH, 430 mA, 1812AS-1R5J-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 1812, 1.5 µH, 430 mA, 1812AS-1R5J-01
HF-Drossel, SMD 1812, 1.5 µH, 430 mA, 1812AS-1R5J-01
HF-Drossel, SMD 1812, 1.5 µH, 430 mA, 1812AS-1R5J-01
Artikel-Nr.:
     4502-74D3404
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1812AS-1R5J-01
EAN/GTIN:
     4099889009453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Rolle mit 1500 Stück, SMD-HF-Drossel Typ Fastron 1812AS../1812AF. In Baugröße 1812, mit Epoxydharz vergossen, lötbar bis max. +260 °C/10 s Mit Trägermaterial Keramik Typ 1812AS.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 1812
Breite:
3.8 mm
Gleichstrom:
430 mA
Gleichstromwiderstand:
1.6 Ω
Gütefaktor Q:
Q 60
Höhe:
3.4 mm
Induktivität:
1.5 µH
Länge:
4.9 mm
Messfrequenz:
50 MHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,04*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 309,07*
€ 367,79
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 309,04*
€ 367,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.