Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 1812, 82 µH, 170 mA, 1812AF-820J-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 1812, 82 µH, 170 mA, 1812AF-820J-01
HF-Drossel, SMD 1812, 82 µH, 170 mA, 1812AF-820J-01
HF-Drossel, SMD 1812, 82 µH, 170 mA, 1812AF-820J-01
Artikel-Nr.:
     4502-74D3320
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1812AF-820J-01
EAN/GTIN:
     4099889009392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
SMD-HF-Drossel Typ Fastron 1812AS../1812AF. In Baugröße 1812, mit Epoxydharz vergossen, lötbar bis max. +260 °C/10 s Mit Trägermaterial Ferrit Typ 1812AF.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 1812
Breite:
3.8 mm
Gleichstrom:
170 mA
Gleichstromwiderstand:
7 Ω
Gütefaktor Q:
Q 40
Höhe:
3.65 mm
Induktivität:
82 µH
Länge:
4.9 mm
Messfrequenz:
2.5 MHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.