Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 1210, 1 mH, 55 mA, 1210F-102J-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 1210, 1 mH, 55 mA, 1210F-102J-01
HF-Drossel, SMD 1210, 1 mH, 55 mA, 1210F-102J-01
HF-Drossel, SMD 1210, 1 mH, 55 mA, 1210F-102J-01
Artikel-Nr.:
     4502-74D3174
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1210F-102J-01
EAN/GTIN:
     4099889009149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
SMD-HF-Drossel Typ Fastron 1210AS../1210F. In Baugröße 1210, mit Epoxydharz vergossen, lötbar bis max. +260 °C/10 s. Mit Trägermaterial Ferrit Typ 1210F.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 1210
Breite:
3 mm
Gleichstrom:
55 mA
Gleichstromwiderstand:
32 Ω
Gütefaktor Q:
Q 18
Höhe:
2.4 mm
Induktivität:
1 mH
Länge:
3.8 mm
Messfrequenz:
796 kHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.