Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 1210, 10 µH, 320 mA, 1210F-100J-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 1210, 10 µH, 320 mA, 1210F-100J-01
HF-Drossel, SMD 1210, 10 µH, 320 mA, 1210F-100J-01
HF-Drossel, SMD 1210, 10 µH, 320 mA, 1210F-100J-01
Artikel-Nr.:
     4502-74D3126
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1210F-100J-01
EAN/GTIN:
     4099889009057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
SMD-HF-Drossel Typ Fastron 1210AS../1210F. In Baugröße 1210, mit Epoxydharz vergossen, lötbar bis max. +260 °C/10 s. Mit Trägermaterial Ferrit Typ 1210F.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 1210
Breite:
3 mm
Gleichstrom:
320 mA
Gleichstromwiderstand:
0.98 Ω
Gütefaktor Q:
Q 27
Höhe:
2.4 mm
Induktivität:
10 µH
Länge:
3.8 mm
Messfrequenz:
2.52 MHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.