Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 1210, 100 nH, 1.31 A, 1210F-R10K-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 1210, 100 nH, 1.31 A, 1210F-R10K-01
HF-Drossel, SMD 1210, 100 nH, 1.31 A, 1210F-R10K-01
HF-Drossel, SMD 1210, 100 nH, 1.31 A, 1210F-R10K-01
Artikel-Nr.:
     4502-74D3100
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1210F-R10K-01
EAN/GTIN:
     4099889009026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
SMD-HF-Drossel Typ Fastron 1210AS../1210F. In Baugröße 1210, mit Epoxydharz vergossen, lötbar bis max. +260 °C/10 s. Mit Trägermaterial Ferrit Typ 1210F.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 1210
Breite:
3 mm
Gleichstrom:
1.31 A
Gleichstromwiderstand:
0.15 Ω
Gütefaktor Q:
Q 40
Höhe:
2.4 mm
Induktivität:
100 nH
Länge:
3.8 mm
Messfrequenz:
25 MHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
800
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,57*
2
€ 5,90*
ab € 0,178*
€ 0,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 456,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.