Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, axial, 220 nH, 990 mA, MICC-R22M-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, axial, 220 nH, 990 mA, MICC-R22M-02
HF-Drossel, axial, 220 nH, 990 mA, MICC-R22M-02
HF-Drossel, axial, 220 nH, 990 mA, MICC-R22M-02
Artikel-Nr.:
     4502-74D2708
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     MICC-R22M-02
EAN/GTIN:
     4099889008548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
HF-Drossel, MICC-R22M-02, FASTRON Der MICC-R22M-02 ist eine bedrahtete Drosselspule, die dazu dient, höhere Frequenzen zu sperren und gleichzeitig Gleichstrom (DC) und niedrigere Frequenzen von Wechselstrom (AC) in einem Stromkreis durchzulassen. Features * Sehr großer Induktivitätsbereich * Hoher Q-Werts Anwendungen * Störungsunterdrückung * Entkopplung * RF-Blockierung und -Filterung * Kraftfahrzeugelektronik * Electronis Haushaltsgeräte * Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
axial
Gleichstrom:
990 mA
Gleichstromwiderstand:
0.16 Ω
Gütefaktor Q:
Q 35
Induktivität:
220 nH
Länge:
7 mm
Messfrequenz:
25.2 MHz
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
€ 5,90*
ab € 0,229*
€ 0,289*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.