Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 1206, 100 µH, 80 mA, 1206F-101K-08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 1206, 100 µH, 80 mA, 1206F-101K-08
HF-Drossel, SMD 1206, 100 µH, 80 mA, 1206F-101K-08
HF-Drossel, SMD 1206, 100 µH, 80 mA, 1206F-101K-08
Artikel-Nr.:
     4502-74D2508
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1206F-101K-08
EAN/GTIN:
     4099889008500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
HF-Drossel, 1206F-101K-08, FASTRON Die 1206F-101K-08 ist eine Chip-Induktivität mit aufgewickeltem Draht, die ein passives elektronisches Bauteil ist, das elektrische Energie in Form von magnetischer Energie speichern kann. Anwendungen * LC Resonanzkreise * Mobile Telekommunikation * Kraftfahrzeug-Teilsysteme * Wireless Kommunikation
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 1206
Breite:
2.5 mm
Gleichstrom:
80 mA
Gleichstromwiderstand:
21 Ω
Gütefaktor Q:
Q 18
Höhe:
1.6 mm
Induktivität:
100 µH
Länge:
4 mm
Messfrequenz:
2.5 MHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.