Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 1206, 680 nH, 430 mA, 1206AS-R68K-08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 1206, 680 nH, 430 mA, 1206AS-R68K-08
HF-Drossel, SMD 1206, 680 nH, 430 mA, 1206AS-R68K-08
HF-Drossel, SMD 1206, 680 nH, 430 mA, 1206AS-R68K-08
HF-Drossel, SMD 1206, 680 nH, 430 mA, 1206AS-R68K-08
Artikel-Nr.:
     4502-74D2483
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1206AS-R68K-08
EAN/GTIN:
     4099889008401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
HF-Drossel, 1206AS-R68K-08, FASTRON Die 1206AS-R68K-08 ist eine Chip-Induktivität mit aufgewickeltem Draht, die ein passives elektronisches Bauteil ist, das elektrische Energie in Form von magnetischer Energie speichern kann. Anwendungen * LC Resonanzkreise * Mobile Telekommunikation * Kraftfahrzeug-Teilsysteme * Wireless Kommunikation
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 1206
Breite:
2.5 mm
Gleichstrom:
430 mA
Gleichstromwiderstand:
1.58 Ω
Gütefaktor Q:
Q 45
Höhe:
1.5 mm
Induktivität:
680 nH
Länge:
4 mm
Messfrequenz:
150 MHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,38*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 444,40*
€ 528,84
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 444,38*
€ 528,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.