Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 0805, 560 nH, 170 mA, 0805AS-R56J-08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 0805, 560 nH, 170 mA, 0805AS-R56J-08
HF-Drossel, SMD 0805, 560 nH, 170 mA, 0805AS-R56J-08
HF-Drossel, SMD 0805, 560 nH, 170 mA, 0805AS-R56J-08
Artikel-Nr.:
     4502-74D2348
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     0805AS-R56J-08
EAN/GTIN:
     4099889008210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
SMD-HF-Drossel Typ Fastron 0805AS../0805AQ../0805F. In der Baugröße 0805, mit Epoxydharz vergossen und glatter Oberfläche, lötbar bis max. +260 °C/10 s. Mit Trägermaterial Keramik Typ 0805AS.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 0805
Breite:
1.8 mm
Gleichstrom:
170 mA
Gleichstromwiderstand:
3.5 Ω
Gütefaktor Q:
Q 40
Höhe:
1.6 mm
Induktivität:
560 nH
Länge:
2.3 mm
Messfrequenz:
100 MHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,153*
1000
€ 5,90*
ab € 0,123*
€ 0,154*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 382,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.