Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 0603, 22 nH, 700 mA, 0603AS-022J-08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 0603, 22 nH, 700 mA, 0603AS-022J-08
HF-Drossel, SMD 0603, 22 nH, 700 mA, 0603AS-022J-08
HF-Drossel, SMD 0603, 22 nH, 700 mA, 0603AS-022J-08
Artikel-Nr.:
     4502-74D1518
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     0603AS-022J-08
EAN/GTIN:
     4099889008005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
SMD-Drossel, 0603AS-022J-08, Fastron Der 0603AS-022J-08 wird als Energiespeicher in Schaltnetzteilen verwendet, die Gleichstrom erzeugen. Features * FASTRON Drahtgewickelte Chip-Induktivitäten sind speziell für RF-Anwendungen konzipiert, die eine optimale Güte bei Hochfrequenzschaltungen erfordern * Die Gold-Flash-Pad-Metallisierung sorgt für bessere Lötbarkeit und damit für eine höhere Ausbeute in Ihrer Produktion. * Darüber hinaus schützt ihre Verkapselung nicht nur die Wicklung, sondern ermöglicht auch die Oberflächenmontage. * Es ist in kompakten Größen (von 0402 bis 1812) in Rollenverpackung erhältlich Anwendungen * Verwendung in LC-Schwingkreisen wie Oszillatoren und Signalgeneratoren, Impendanzanpassung, HF-Filter etc. * Mobile Telekommunikation: GSM, CDMA, TCDMA, schnurlose Telefone, 2-Wege-Funk * Kfz-Subsysteme: TPMS, schlüsselloser Zugang, Anti-Diebstahl, GPS * Drahtlose Kommunikation: W-LAN, WIFI, WIMAX, RFID, Bluetooth * Nicht-magnetische Versionen für medizinische Bildgebungsanwendungen: ASM-Reihe
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 0603
Breite:
1.1 mm
Gleichstrom:
700 mA
Gleichstromwiderstand:
190 mΩ
Gütefaktor Q:
Q 38
Höhe:
1 mm
Induktivität:
22 nH
Länge:
1.7 mm
Messfrequenz:
250 MHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 767,58*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 767,61*
€ 913,46
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 767,58*
€ 913,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.