Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Display, mit PCAP, EA TFT070-84ATS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFT-Display, mit PCAP, EA TFT070-84ATS
TFT-Display, mit PCAP, EA TFT070-84ATS
Artikel-Nr.:
     4502-73S2391
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA TFT070-84ATS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Digitalanzeige
Grafikanzeige
Abbildung kann abweichen. TFT Display, EA TFT070-84ATS, DISPLAY VISIONS Diese technische Spezifikation gilt für 7.0' Farb-TFT-LCD-Panels. Das 7.0' Farb-TFT-LCD-Panel wurde für Camcorder, Digitalkameras und andere elektronische Produkte entwickelt, die hochwertige Flachbildschirme erfordern. Dieses Modul entspricht der RoHS-Richtlinie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit PCAP
Produkt-Art:
TFT-Display
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.203 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 103,13*
€ 132,14*
€ 6,90*
ab € 102,64*
€ 132,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.