|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-73S2377 Herst.-Nr.: EA TFT035-34AINN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. TFT Display, EA TFT035-34AINN, DISPLAY VISIONS 3,5" TFT Display 320 x 480 x 3 Pixel in IPS_Technik. Mit SPI oder 8-/16-Bit Datenbus oder 16 Bit RGB Interface. Kontroller Hx 8357D on board. Langfristig verfügbare Industriequalität, extrem hell. Nur ein Flexkabel mit allen Anschlüssen im Raster 0,3 mm. Der weite Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von -20..+70°C. Extrem helle weisse LED-Beleuchtung integriert. Optional ist dieser Typ auch mit Touchpanel erhältlich. Weitere Informationen:  |  | Produkt-Art: | TFT-Display | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.048 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 33,11* | € 45,03* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 32,07* | € 45,06* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 29,01* | € 46,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|