|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-73S2371 Herst.-Nr.: EA TFT024-23ATNN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. TFT Display, EA TFT024-23ATNN, DISPLAY VISIONS 2,4" TFT Display 240 x 320 x 3 Pixel speziell für den Einsatz im Freien und für stromsparende Geräte (Handheld). Mit SPI und 8-/16-Bit Datenbus und 16 Bit RGB Interface. Kontroller ST7789V on board. Langfristig verfügbare Industriequalität, auch ohne Beleuchtung im direkten Sonnenlicht lesbar. Nur ein Flexkabel mit allen Anschlüssen im Raster 0,3 mm. Der weite Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von -20 bis +70°C. Mit zuschaltbarer LED-Beleuchtung. Weitere Informationen:  |  | Produkt-Art: | TFT-Display | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.014 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |