|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-73S2286 Herst.-Nr.: EA EDIPTFT43-ATC EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Intelligentes Touch, EA EDIPTFT43-ATC, DISPLAY VISIONS Intelligentes TFT Farbdisplay mit 480 x 272 Punkten Auflösung (4,3" WVGA) und kapazitivem PCAP-Touchpanel. Die Front besteht aus einer widerstandsfähigen Glasscheibe welche am äußeren Rand schwarz bedruckt ist. Das Displays bietet ein serielles Interface RS-232, SPI oder I²C-Bus. Mit Pins im Raster 2,54 mm zum Sockeln oder Einlöten in eine Platine. Zeichensätze und Grafikfunktionen sind bereits eingebaut. Mit FLASH zum Ablegen von Bildern, Texten und kompletten Bildschirmseiten. Die Montage erfolgt über integrierte Pins und durch Einkleben des Touchpanels. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | mit PCAP | Produkt-Art: | TFT-Display | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.112 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |