Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Modul, Ø 46mm, 240 x 240, DE CB-240240C VMH-PW-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFT-Modul, Ø 46mm, 240 x 240, DE CB-240240C VMH-PW-N
TFT-Modul, Ø 46mm, 240 x 240, DE CB-240240C VMH-PW-N
Artikel-Nr.:
     4502-73S0519
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DE CB-240240C VMH-PW-N
EAN/GTIN:
     4099891980849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Digitalanzeige
Grafikanzeige
Abbildung kann abweichen. Kontrolltaste, DE CB-240240C VMH-PW-N, Display Elektronik Das Modul der Serie DE-CB 240240C VMH-PW-N ist ein Modul, das Bildschirm, Encoder, Drucktaste und Status-LED perfekt in einer Drehknopfanzeige kombiniert. Die einzigartige innovative Struktur und der exquisite Herstellungsprozess des Moduls sorgen für eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit und ein hervorragendes Steuererlebnis. Es eignet sich für den Bedarf an Drehknopfsteuerungen in vielen industriellen Anwendungen von elektronischen Produkten. Features * Ringförmige LED-Statusanzeige * Integrierte Drucktaste * Drei-Punkt-Standard-Schrauben-Installation
Weitere Informationen:
Auflösung:
240 x 240
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
TFT-Modul
Technologie:
IPS - Transmissive
Bildschirm-Diagonale:
Ø 46mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,73*
  
Preis gilt ab 32 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 64 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 160 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 320 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.