Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohleschicht Widerstand, 2.2 kΩ, 0.25 W, ±5 %, Beutel mit 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kohleschicht Widerstand, 2.2 kΩ, 0.25 W, ±5 %, Beutel mit 100 Stück
Kohleschicht Widerstand, 2.2 kΩ, 0.25 W, ±5 %, Beutel mit 100 Stück
Artikel-Nr.:
     4502-73P0056
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22P071
EAN/GTIN:
     4260732281979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Kohleschicht Widerstand, 22P071, QUADRIOS Kohleschicht Widerstand, 250 mW, ±5 %.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kohle-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
2.3 mm
Länge:
6 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
2.2 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±350 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 2,06*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 2,07*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,33* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.