Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohleschicht Widerstand, 47 Ω, 0.25 W, ±5 %, Beutel mit 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kohleschicht Widerstand, 47 Ω, 0.25 W, ±5 %, Beutel mit 100 Stück
Kohleschicht Widerstand, 47 Ω, 0.25 W, ±5 %, Beutel mit 100 Stück
Artikel-Nr.:
     4502-73P0048
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22P063
EAN/GTIN:
     4260732281894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Kohleschicht Widerstand, 22P063, QUADRIOS Kohleschicht Widerstand, 250 mW, ±5 %.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kohle-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
2.3 mm
Länge:
6 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
47 Ω
Temperaturkoeffizient:
±350 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 1,34*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 0,85* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.