Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios Widerstand-Set 1000 Stück, 5%, 0,25W, Kohleschicht, axial bedrahtet, mi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quadrios Widerstand-Set 1000 Stück, 5%, 0,25W, Kohleschicht, axial bedrahtet, mi
Quadrios Widerstand-Set 1000 Stück, 5%, 0,25W, Kohleschicht, axial bedrahtet, mi
Quadrios Widerstand-Set 1000 Stück, 5%, 0,25W, Kohleschicht, axial bedrahtet, mi
Quadrios Widerstand-Set 1000 Stück, 5%, 0,25W, Kohleschicht, axial bedrahtet, mi
Artikel-Nr.:
     4502-73P0022
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2010P032
EAN/GTIN:
     4260573969951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstandszubehör
drahtwiderstand 0,25w
Kohleschicht-Widerstände, 2010P032, QUADRIOS Ob im Labor, in Werkstätten, Entwicklungsbüros oder für Hobby, Freizeit und Ausbildung: Mit diesem hochwertigen Widerstandssortiment sind Sie immer gut ausgerüstet. Bedrahtete Kohleschichtwiderstände (Durchsteckmontage) gehören zu den Standardbauteilen in Elektronik und Technik und sind im praktischen Umgang mit dieser Materie unverzichtbar. Auch für Ausbildungszwecke ist er bestens geeignet und wird häufig in Bildungseinrichtungen eingesetzt. Je Wert 50 Stück.
Weitere Informationen:
Bauform:
axial
Leistungsbereich:
0,25 W
Montage:
THT
Toleranz:
±5 %
Widerstandswerte:
1 Ω bis 1 MΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Widerstandssortiment, Sortiment
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,90*
€ 32,70*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 23,83*
€ 32,71*
1 Tag
35
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,82*
€ 34,08*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 38,85*
€ 51,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,71*
€ 38,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,23*
€ 38,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,15*
€ 35,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,45*
€ 35,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,01*
€ 32,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,83*
€ 28,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 23,83* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
22P061
ab € 0,87*
Sonstiges
Quadrios
22P062
ab € 0,89*
Sonstiges
Quadrios
22P063
ab € 0,89*
Sonstiges
Quadrios
22P064
ab € 0,89*
Sonstiges
Quadrios
22P065
ab € 0,89*
Sonstiges
Quadrios
22P066
ab € 0,89*
Sonstiges
Quadrios
22P067
ab € 0,87*
Sonstiges
Quadrios
22P068
ab € 0,89*
Sonstiges
Quadrios
22P069
ab € 0,89*
Sonstiges
Quadrios
22P070
ab € 0,89*
Sonstiges
Quadrios
22P071
ab € 0,89*
Sonstiges
Quadrios
22P072
ab € 0,87*
Sonstiges
Quadrios
22P073
ab € 0,89*
Sonstiges
Quadrios
22P074
ab € 0,89*
Sonstiges
Quadrios
22P075
ab € 0,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.