Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios Widerstand-Set 2000 St., 1%, 0,25 W, Metallschicht, axial bedrahtet, mi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quadrios Widerstand-Set 2000 St., 1%, 0,25 W, Metallschicht, axial bedrahtet, mi
Quadrios Widerstand-Set 2000 St., 1%, 0,25 W, Metallschicht, axial bedrahtet, mi
Quadrios Widerstand-Set 2000 St., 1%, 0,25 W, Metallschicht, axial bedrahtet, mi
Quadrios Widerstand-Set 2000 St., 1%, 0,25 W, Metallschicht, axial bedrahtet, mi
Artikel-Nr.:
     4502-73P0003
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23P129
EAN/GTIN:
     4260732283102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Metallschicht-Widerstände, 23P129, QUADRIOS Metallschicht-Widerstände, 250 mW, ±1 %. Je Wert 100 Stück.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.392 kg
Bauform:
axial
Leistungsbereich:
0,25 W
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Montage:
THT
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°C
Toleranz:
±1 %
Widerstandswerte:
1 Ω bis 1 MΩ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Widerstandssortiment, Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,45*
€ 28,49*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 19,37*
€ 28,50*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,62*
€ 29,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,18*
€ 34,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,29*
€ 33,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,29*
€ 31,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,63*
€ 30,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,01*
€ 28,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01031* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.