Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios Widerstand-Set 2000 St., 5%, 0,25 W, Kohleschicht, axial bedrahtet, mit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quadrios Widerstand-Set 2000 St., 5%, 0,25 W, Kohleschicht, axial bedrahtet, mit
Quadrios Widerstand-Set 2000 St., 5%, 0,25 W, Kohleschicht, axial bedrahtet, mit
Quadrios Widerstand-Set 2000 St., 5%, 0,25 W, Kohleschicht, axial bedrahtet, mit
Quadrios Widerstand-Set 2000 St., 5%, 0,25 W, Kohleschicht, axial bedrahtet, mit
Artikel-Nr.:
     4502-73P0001
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23P127
EAN/GTIN:
     4260732283089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Kohleschicht-Widerstände, 23P127, QUADRIOS Kohleschicht-Widerstände, 250 mW, ±5 %. Je Wert (1 Ω, 10 Ω, 47 Ω, 100 Ω, 150 Ω, 220 Ω, 330 Ω, 470 Ω, 1 kΩ, 1,5 kΩ, 2,2 kΩ, 4,7 kΩ, 10 kΩ, 22 kΩ, 33 kΩ, 47 kΩ, 100 kΩ, 220 kΩ, 470 kΩ, 1 MΩ) 100 Stück.
Weitere Informationen:
Bauform:
axial
Leistungsbereich:
0,25 W
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Temperaturkoeffizient:
±350 ppm/°C
Toleranz:
±5 %
Widerstandswerte:
1 Ω bis 1 MΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Widerstandssortiment, Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,57*
€ 25,26*
€ 4,00*
ab € 16,76*
€ 25,90*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 17,54*
€ 26,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,26*
€ 30,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,62*
€ 29,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,97*
€ 26,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,40*
€ 25,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00879* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.