Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Lötanschluss, Leiterplattenmontage,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Lötanschluss, Leiterplattenmontage,
Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Lötanschluss, Leiterplattenmontage,
Artikel-Nr.:
     4502-73F550
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5520249-2
EAN/GTIN:
     4099889823585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-10 Buchse
RJ10 Buchse
rj-10 buchse
Standard-Modular-Aufnahmegehäuse Typ TE Connectivity/AMP 0-5555. Für Leiterplattenmontage, mit versetztem Rasthebel (DEC-Version), seitlich steckbar, mit Gehäuseanschlag. Ausführung mit Gehäuseanschlag Typ 0-5520. Technische Merkmale (Typ, Polzahl des Gehäuses/Kontakte, Maße A/B/C/D): 0–5520249–2, 4p/4 K, 13, 8/20, 6/16, 0/11, 2 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 3
Montage:
Leiterplattenmontage
Polbild:
4P4C
Polzahl:
4-polig
RJ-Variante:
RJ9/RJ10/RJ22
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder, Netzwerksteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.