Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, RJ12, 6-polig, 6P6C, Cat 3, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, 6-6413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, RJ12, 6-polig, 6P6C, Cat 3, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, 6-6413
Stecker, RJ12, 6-polig, 6P6C, Cat 3, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, 6-6413
Artikel-Nr.:
     4502-73F473
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     6-641337-3
EAN/GTIN:
     4099889823523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Western stecker
Westernstecker
western stecker rj12
western stecker
RJ-Stecker, 6-641337-3CommScope Modularstecker, 6P/6C, ungeschirmt, Standardgehäuse, flachoval, 2,29 x 6,61 mm Kabelbuchse OD, Kategorie 3, 100/Beutel.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Ausführung:
Stecker
Kategorie:
Cat 3
Montage:
Kabelmontage
Polbild:
6P6C
Polzahl:
6-polig
RJ-Variante:
RJ12
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.