Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Durchgangsloch, 615008142121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Durchgangsloch, 615008142121
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Durchgangsloch, 615008142121
Artikel-Nr.:
     4502-73F2221
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     615008142121
EAN/GTIN:
     4099889310290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat3
rj45 steckverbinder
Würth Elektronik eiSos Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Durchgangsloch, 615008142121
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 3
Montage:
Durchgangsloch
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.004165 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder, Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.