Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-73F220 Herst.-Nr.: 50263 EAN/GTIN: 4040849502637 |
| | |
|
| | |
| TAE-Anschlussdosen Typ 502. Für ein Telefon und zwei Nebenstellen (NFN) oder für zwei Telefone und eine Nebenstelle (NFF). Technische Merkmale (Typ, Ausführung, Montage): 50263, NFN, Aufputz Weitere Informationen: | | Geeignet für: | TAE-NFN | Montage: | Aufputzmontage | Zubehörart: | TAE-Aufputz-Anschlussdose | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.03884 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, tae dose ap, Haustechnik, Stromverteiler, Steckdose, Telefonanschlussdose, Telefondose, Telefonsteckdose, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,00* | € 3,46* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,24* | € 3,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,11* | € 4,79* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,58* | € 13,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,29* | € 26,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|