Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Stecker-Set, Typ A, 2001C198


Menge:  Packung  
Produktinformationen
USB 2.0 Stecker-Set, Typ A, 2001C198
USB 2.0 Stecker-Set, Typ A, 2001C198
USB 2.0 Stecker-Set, Typ A, 2001C198
USB 2.0 Stecker-Set, Typ A, 2001C198
Artikel-Nr.:
     4502-73F2026
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2001C198
EAN/GTIN:
     4260573965397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
quadrios modularstecker
Lieferung inkl. Schraubendreher, USB 2.0 Stecker-Set, 2001C198, QUADRIOS Lieferumfang: *USB 2.0-Stecker *Zugentlastung *Befestigungsschrauben *Schraubendreher
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Stecker
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
4-polig
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb a stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, USB-Stecker, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, USB-Datensteckverbinder, USB-Steckverbinder, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,85*
1
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 9,43*
1 Tag
57
1
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 9,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,59* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 88,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.