| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-73F1680 Herst.-Nr.: PX0485 EAN/GTIN: 4099889782080 |
| | |
|
| | |
| Verschlusskappen dazu, BULGIN Typ: PX0485, Verschlusskappe für PX0441 und PX0442 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Rundsteckverbinder | Zubehörart: | Dichtkappe | Ursprungsland: | TN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Steckverbinder-Schutzkappe, Steckverbinder-Verschlusskappe, Abdeckkappe, Abdichtkappe, Dichtkappe, Dichtungshaube, Dichtungskappe, Schalterkappe, Verschlusskappe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Zubehör für Netzsteckverbinder, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 60 | | € 5,90* | ab € 1,77* | € 2,33* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,76* | € 2,68* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,78* | € 2,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|