Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleitungsdrossel, SMD, 2.2 mH, 400 mA, B82790C0225N265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleitungsdrossel, SMD, 2.2 mH, 400 mA, B82790C0225N265
Signalleitungsdrossel, SMD, 2.2 mH, 400 mA, B82790C0225N265
Signalleitungsdrossel, SMD, 2.2 mH, 400 mA, B82790C0225N265
Artikel-Nr.:
     4502-73D9260
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82790C0225N265
EAN/GTIN:
     4099889007565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
SMD-Entstördrossel Typ TDK/Epcos B82790C../S. Als Zweifachdrossel, einsetzbar als stromkompensierte Ringkerndrossel z. B. für Signal- und Datenleitungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalleitungsdrossel
Bauform:
SMD
Breite:
6 mm
Gleichstrom:
400 mA
Gleichstromwiderstand:
0.4 Ω
Höhe:
5.2 mm
Induktivität:
2.2 mH
Länge:
9 mm
Messfrequenz:
10 kHz
Sättigungsstrom:
400 mA
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ringkerndrossel, epcos drosselspule, festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Ringkerninduktivität, Datenleitungsdrossel, Datenleitungsinduktivität, Signalleitungsdrossel, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 1,72*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,06*
1 Tag
806
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 2,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.