Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, radial, 220 µH, 0.6 A, 7447790221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, radial, 220 µH, 0.6 A, 7447790221
Drossel, radial, 220 µH, 0.6 A, 7447790221
Artikel-Nr.:
     4502-73D2036
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     7447790221
EAN/GTIN:
     4099889310030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
festinduktivität
Würth Elektronik eiSos Drossel, radial, 220 µH, 0.6 A, 7447790221
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bedrahtete Induktivität mit Drahtwicklung
Bauform:
radial
Breite:
6 mm
Gleichstrom:
0.6 A
Gleichstromwiderstand:
800 mΩ
Höhe:
6.5 mm
Induktivität:
220 µH
Länge:
6 mm
Messfrequenz:
4.6 MHz
Sättigungsstrom:
0.5 A
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.