Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, radial, 22 µH, 3 A, 7447720220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, radial, 22 µH, 3 A, 7447720220
Drossel, radial, 22 µH, 3 A, 7447720220
Artikel-Nr.:
     4502-73D2021
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     7447720220
EAN/GTIN:
     4099889309775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
festinduktivität
Würth Elektronik eiSos Drossel, radial, 22 µH, 3 A, 7447720220
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bedrahtete Induktivität mit Drahtwicklung
Bauform:
radial
Breite:
7.8 mm
Gleichstrom:
3 A
Gleichstromwiderstand:
55 mΩ
Höhe:
9.5 mm
Induktivität:
22 µH
Länge:
7.8 mm
Messfrequenz:
13 MHz
Sättigungsstrom:
3.3 A
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00194 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.