Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, radial, 2.2 µH, 5.3 A, 7447720022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, radial, 2.2 µH, 5.3 A, 7447720022
Drossel, radial, 2.2 µH, 5.3 A, 7447720022
Artikel-Nr.:
     4502-73D2004
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     7447720022
EAN/GTIN:
     4099889309607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
festinduktivität
Würth Elektronik eiSos Drossel, radial, 2.2 µH, 5.3 A, 7447720022
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bedrahtete Induktivität mit Drahtwicklung
Bauform:
radial
Breite:
7.8 mm
Gleichstrom:
5.3 A
Gleichstromwiderstand:
18 mΩ
Höhe:
9.5 mm
Induktivität:
2.2 µH
Länge:
7.8 mm
Messfrequenz:
120 MHz
Sättigungsstrom:
10 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00144 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.