Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, radial, 1500 µH, 0.68 A, 7447480152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, radial, 1500 µH, 0.68 A, 7447480152
Drossel, radial, 1500 µH, 0.68 A, 7447480152
Artikel-Nr.:
     4502-73D1997
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     7447480152
EAN/GTIN:
     4099889309430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
festinduktivität
Würth Elektronik eiSos Drossel, radial, 1500 µH, 0.68 A, 7447480152
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bedrahtete Induktivität mit Drahtwicklung
Bauform:
radial
Breite:
10.5 mm
Gleichstrom:
0.68 A
Gleichstromwiderstand:
1.8 Ω
Höhe:
14.5 mm
Induktivität:
1500 µH
Länge:
10.5 mm
Messfrequenz:
0.95 MHz
Sättigungsstrom:
0.6 A
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00465 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.