Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, radial, 1500 µH, 0.19 A, 7447462152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, radial, 1500 µH, 0.19 A, 7447462152
Drossel, radial, 1500 µH, 0.19 A, 7447462152
Artikel-Nr.:
     4502-73D1986
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     7447462152
EAN/GTIN:
     4099889309324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
festinduktivität
Würth Elektronik eiSos Drossel, radial, 1500 µH, 0.19 A, 7447462152
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bedrahtete Induktivität mit Drahtwicklung
Bauform:
radial
Breite:
6 mm
Gleichstrom:
0.19 A
Gleichstromwiderstand:
8 Ω
Höhe:
8.5 mm
Induktivität:
1500 µH
Länge:
6 mm
Messfrequenz:
1.4 MHz
Sättigungsstrom:
0.2 A
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00057 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.