Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, radial, 1000 µH, 0.29 A, 744741102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, radial, 1000 µH, 0.29 A, 744741102
Drossel, radial, 1000 µH, 0.29 A, 744741102
Artikel-Nr.:
     4502-73D1959
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     744741102
EAN/GTIN:
     4099889307870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
festinduktivität
Eigenschaften * Hochaussteuerbares Kernmaterial * Strombelastbarkeit bis 8,5 A * Radiale Induktivität in Tonnenbauform * Kleine Bauform Applikationen * Funkentstörung * NF-Schaltungen, Schaltregler, Spannungswandler * Spannungsversorgungsfilter * EMV-Filter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bedrahtete Induktivität mit Drahtwicklung
Bauform:
radial
Breite:
8.5 mm
Gleichstrom:
0.29 A
Gleichstromwiderstand:
6 Ω
Höhe:
5.5 mm
Induktivität:
1000 µH
Länge:
8.5 mm
Messfrequenz:
2.3 MHz
Sättigungsstrom:
0.3 A
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00105 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 560 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.