Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, radial, 1500 µH, 0.29 A, 744732152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, radial, 1500 µH, 0.29 A, 744732152
Drossel, radial, 1500 µH, 0.29 A, 744732152
Artikel-Nr.:
     4502-73D1952
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     744732152
EAN/GTIN:
     4099889307801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
festinduktivität
Würth Elektronik eiSos Drossel, radial, 1500 µH, 0.29 A, 744732152
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bedrahtete Induktivität mit Drahtwicklung
Bauform:
radial
Breite:
9.5 mm
Gleichstrom:
0.29 A
Gleichstromwiderstand:
4.7 Ω
Höhe:
8 mm
Induktivität:
1500 µH
Länge:
9.5 mm
Messfrequenz:
1.75 MHz
Sättigungsstrom:
0.5 A
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 560 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.