Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, radial, 330 µH, 1.35 A, 7447221331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, radial, 330 µH, 1.35 A, 7447221331
Drossel, radial, 330 µH, 1.35 A, 7447221331
Artikel-Nr.:
     4502-73D1931
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     7447221331
EAN/GTIN:
     4099889307597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
festinduktivität
Eigenschaften * 2 weitere Pins für hohe mechanische Stabilität * Hochaussteuerbares Kernmaterial * Strombelastbarkeit bis 3.1 A * Strombelastbarkeit bis 8,5 A * Radiale Induktivität in Tonnenbauform * Kleine Bauform Applikationen * Funkentstörung * NF-Schaltungen, Schaltregler, Spannungswandler * Spannungsversorgungsfilter * EMV-Filter * Funkentstörung * EMV- und Spannungsversorgungsfilter * DC/DC Konverter * Schaltregler * Spannungswandler * LED-Treiber * Nahfeld-Applikationen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bedrahtete Induktivität mit Drahtwicklung
Bauform:
radial
Breite:
11 mm
Gleichstrom:
1.35 A
Gleichstromwiderstand:
320 mΩ
Höhe:
17 mm
Induktivität:
330 µH
Länge:
11 mm
Messfrequenz:
2 MHz
Sättigungsstrom:
1.55 A
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0056 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 1120 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.