Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD 1280, 1.5 µH, 16.5 A, 744770015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD 1280, 1.5 µH, 16.5 A, 744770015
Leistungsdrossel, SMD 1280, 1.5 µH, 16.5 A, 744770015
Artikel-Nr.:
     4502-73D1597
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     744770015
EAN/GTIN:
     4099889290288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Eigenschaften * AEC-Q 200 qualifiziert * Kernmaterial: NiZn * Höchstmöglicher Sättigungsstrom auf Ferritbasis * Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C * Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C / +150 °C * Geeignet für Schalfrequenzen bis 10 MHz * WE-PD Performance: Der MnZn-Kern verbessert das Sättigungsverhalten und den RDC für höchste Effizienz * WE-PD Robust: Die Plastik-Base führt zu einer besseren mechanischen Stabilität und höherer Effizienz * WE-PD: Bietet im Vergleich zu anderen Herstellern auf dem Markt stets verlustarmes Material, enge Toleranzen und ein hohes Sättigungsverhalten Applikationen * Lüftung, Lüftersteuerung * Treiber für kleine Motoren und Wischersteuerungssysteme * Infotainment * Schaltregler und DC/DC-Wandler mit extrem hohem Wirkungsgrad (>95%) * Schaltregler mit Ausgangsleistungen von 0.1 W bis 300 W * Integrierte DC/DC-Wandler * Ideal für Schaltregler mit extrem hohem Wirkungsgrad (>95%)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsinduktivität
Bauform:
SMD 1280
Breite:
12 mm
Gleichstrom:
16.5 A
Gleichstromwiderstand:
5 mΩ
Höhe:
8 mm
Induktivität:
1.5 µH
Länge:
12 mm
Messfrequenz:
42 MHz
Sättigungsstrom:
19 A
Toleranz:
±30 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0039 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.