Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD 2010, 0.82 µH, 3.15 A, 744383430082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD 2010, 0.82 µH, 3.15 A, 744383430082
Leistungsdrossel, SMD 2010, 0.82 µH, 3.15 A, 744383430082
Artikel-Nr.:
     4502-73D1544
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     744383430082
EAN/GTIN:
     4099889289756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Eigenschaften * AEC-Q 200 qualifiziert * Kompaktes Design * Hohe Stromtragfähigkeit und hohe Sättigungsströme möglich * Hochtemperatur-Serie mit Betriebstemperatur von -55 °C bis +150 °C * Keine Geräuschprobleme und geringes Streufeld * Magnetisches Eisenpulvergemisch ermöglicht hohe Nennströme * Magnetisch geschirmt * Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C Applikationen * Stromversorgungen von Smartphones, Tablet-PCs und anderen mobilen Geräten * DC/DC-Wandler für hohe Ströme in Netzteilen * DC/DC-Wandler für Field Programmable Gate Arrays (FPGA) * Point of Load (POL)- Wandler * Tragbare Geräte Digitalkamera sowie batteriebetriebene Geräte * Mainboards /Grafikkarten * CPU/RAM Stromversorgung * Wi-Fi-Kommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsinduktivität
Bauform:
SMD 2010
Breite:
1.6 mm
Gleichstrom:
3.15 A
Gleichstromwiderstand:
92 mΩ
Höhe:
1 mm
Induktivität:
0.82 µH
Länge:
2 mm
Messfrequenz:
125 MHz
Sättigungsstrom:
4.2 A
Toleranz:
±30 %
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.000019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.