Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD 3012, 0.33 µH, 7.4 A, 744383340033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD 3012, 0.33 µH, 7.4 A, 744383340033
Leistungsdrossel, SMD 3012, 0.33 µH, 7.4 A, 744383340033
Artikel-Nr.:
     4502-73D1508
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     744383340033
EAN/GTIN:
     4099889289398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Eigenschaften * AEC-Q 200 qualifiziert * Kompaktes Design * Hohe Stromtragfähigkeit und hohe Sättigungsströme möglich * Hochtemperatur-Serie mit Betriebstemperatur von -55 °C bis +150 °C * Keine Geräuschprobleme und geringes Streufeld * Magnetisches Eisenpulvergemisch ermöglicht hohe Nennströme * Magnetisch geschirmt * Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C Applikationen * Stromversorgungen von Smartphones, Tablet-PCs und anderen mobilen Geräten * DC/DC-Wandler für hohe Ströme in Netzteilen * DC/DC-Wandler für Field Programmable Gate Arrays (FPGA) * Point of Load (POL)- Wandler * Tragbare Geräte Digitalkamera sowie batteriebetriebene Geräte * Mainboards /Grafikkarten * CPU/RAM Stromversorgung * Wi-Fi-Kommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsinduktivität
Bauform:
SMD 3012
Breite:
3 mm
Gleichstrom:
7.4 A
Gleichstromwiderstand:
22.8 mΩ
Höhe:
1.2 mm
Induktivität:
0.33 µH
Länge:
3 mm
Messfrequenz:
140 MHz
Sättigungsstrom:
11.1 A
Toleranz:
±30 %
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.000071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.