Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD 3015, 4.7 µH, 1.3 A, 74404032047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD 3015, 4.7 µH, 1.3 A, 74404032047
Leistungsdrossel, SMD 3015, 4.7 µH, 1.3 A, 74404032047
Artikel-Nr.:
     4502-73D1314
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     74404032047
EAN/GTIN:
     4099889287424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Eigenschaften * 1.7 mal mehr Strom als vergleichbare ungeschirmte Bauformen * Kompaktes Speicherdrossel-Design * Niedriger RDC * Magnetisch geschirmt durch einen magnetischen Klebstoff * Gute Eigenschaften im Niederfrequenten Bereich * Robuster Aufbau und lange Lebensdauer Applikationen * Integrierte DC/DC-Wandler * Schaltregler mit hohem Wirkungsgrad * Tragbare Geräte (Smartphones, Digitalkameras, Tablets etc.) * embedded PC-Karten * Bauformen (5040, 60xx, 8040) können auch in Schock-resistente Schaltungen eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbgeschirmte Leistungsinduktivität
Bauform:
SMD 3015
Breite:
3 mm
Gleichstrom:
1.3 A
Gleichstromwiderstand:
96 mΩ
Höhe:
1.5 mm
Induktivität:
4.7 µH
Länge:
3 mm
Messfrequenz:
56 MHz
Sättigungsstrom:
1.2 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.