Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD 2010, 3.3 µH, 0.87 A, 74404020033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD 2010, 3.3 µH, 0.87 A, 74404020033
Leistungsdrossel, SMD 2010, 3.3 µH, 0.87 A, 74404020033
Artikel-Nr.:
     4502-73D1292
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     74404020033
EAN/GTIN:
     4099889287202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Eigenschaften * 1.7 mal mehr Strom als vergleichbare ungeschirmte Bauformen * Kompaktes Speicherdrossel-Design * Niedriger RDC * Magnetisch geschirmt durch einen magnetischen Klebstoff * Gute Eigenschaften im Niederfrequenten Bereich * Robuster Aufbau und lange Lebensdauer Applikationen * Integrierte DC/DC-Wandler * Schaltregler mit hohem Wirkungsgrad * Tragbare Geräte (Smartphones, Digitalkameras, Tablets etc.) * embedded PC-Karten * Bauformen (5040, 60xx, 8040) können auch in Schock-resistente Schaltungen eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbgeschirmte Leistungsinduktivität
Bauform:
SMD 2010
Breite:
1.6 mm
Gleichstrom:
0.87 A
Gleichstromwiderstand:
275 mΩ
Höhe:
1 mm
Induktivität:
3.3 µH
Länge:
2 mm
Messfrequenz:
78 MHz
Sättigungsstrom:
1.1 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.