Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD 7030, 0.82 µH, 9 A, 744373460082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD 7030, 0.82 µH, 9 A, 744373460082
Leistungsdrossel, SMD 7030, 0.82 µH, 9 A, 744373460082
Artikel-Nr.:
     4502-73D1180
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     744373460082
EAN/GTIN:
     4099889286076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Eigenschaften * Kompaktes Design * Keine Geräuschprobleme * Hohe Stromfähigkeit und hohe Sättigungsströme möglich * Magnetisch geschirmt * Geringes Streufeld * Betriebstemperatur -40°C bis +125°C Applikationen * DC/DC - Wandler für hohe Ströme in Netzteilen * DC/DC - Wandler für Field Programmable Gate Arrays (FPGA) * Point of Load - Wandler (POL) * tragbare Geräte wie PDA, Digitalkamera sowie batteriebetriebene Geräte * Mainboards/ Grafikkarten * CPU/ RAM * Stromversorgung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsinduktivität
Bauform:
SMD 7030
Breite:
6.6 mm
Gleichstrom:
9 A
Gleichstromwiderstand:
8 mΩ
Höhe:
2.8 mm
Induktivität:
0.82 µH
Länge:
7.3 mm
Messfrequenz:
60 MHz
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00078 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.