Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 8-polig, RM 5.7 mm, abgewinkelt, schwarz, 657008240101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 8-polig, RM 5.7 mm, abgewinkelt, schwarz, 657008240101
Stiftleiste, 8-polig, RM 5.7 mm, abgewinkelt, schwarz, 657008240101
Artikel-Nr.:
     4502-72P4260
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     657008240101
EAN/GTIN:
     4099891761028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 8pol
stiftleiste
Würth Elektronik eiSos Stiftleiste, 8-polig, RM 5.7 mm, abgewinkelt, schwarz, 657008240101
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
26 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
5.7 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00534 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657008250201
ab € 1,09*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
65730613722DEC
ab € 0,94*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
65730513722DEC
ab € 0,87*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657600612015
ab € 2,64*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657500516015
ab € 1,93*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657657612030
ab € 4,65*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657557516030
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.